曜日別特売
IRDRX820 RDRX820SET 12S アディレイラー SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ) 70305770

RDRX820SET 12S アディレイラー SHIMANO GRX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70305770品番IRDRX820
参考基準価格(税別)¥14,059販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX820SET 12スピード
・悪路での静かで確実なリア変速
調整可能なチェーンスタビライザーは、チェーンのスラップや落下を防止
シマノシャドーRD+
・様々な地形でもスムーズで確実な変速が可能
スイッチスタビライザー ON/OFF 切り替えで様々な地形に適応
・最大フロント差:17T
・トップスプロケット:最大 11T/最小 11T
・ロースプロケット:最大 36T/最小 34T
・トータルキャパシティ: 42T

ブラケット直付(シャドー+)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする