ISTR7000DPAL STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ) 70306856

STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード70306856品番ISTR7000DPAL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥29,633販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR7000SET 1800 / 2100 600 / 600 / 300 ブラック
・素早く直感的なリア変速操作
内装シフティングユニットの設計を見直し
調整範囲の広いリーチアジャスト機構
インナーシフトケーブルへ簡単にアクセス
スクリュータイプリーチアジャスト 15 mm
・信頼性の高いパフォーマンスをレースのコンディションで確保
・FD-R7000との組み合わせで軽いフロントシフティングを実現

長さ(mm)アウターケーシング:600 / 600 / 300ブラック、アウターケーシング:ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800/2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする