曜日別特売
YTT406 タオルリング TOTO 70307064

タオルリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様リング可動式注文コード70307064品番YTT406
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質(ブラケット)亜鉛/クロムメッキ仕上げ材質(リング)ステンレス/鏡面仕上げ仕様リング可動式材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×55×170
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
※商品各部にぶら下がったり、寄りかかったりしないで下さい。
※説明書記載項目以外は分解しないで下さい。
※重いものを掛けないで下さい。
※定期的(一ヶ月に一回)にガタツキやねじの緩みなど異常がないか確認してください。
※取付面には厚さ12mm以上の合板を使用すること。
※取付面が薄型の場合は事前に、厚さ30mm以上の補強木を施工すること。
※取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする