TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346

TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346
TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346
TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346
TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346
TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346
TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346
TP12-18 テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ) 70307346

テープ付OPP袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)120
高さ(mm)180
テープ部分(mm)30
内容量1パック(100枚)注文コード70307346品番TP12-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]幅(mm)120厚さ(mm)0.03クリア高さ(mm)180種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープ部分(mm)30テープあり
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする