曜日別特売
ST5201(130)-KQP 軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所 70307547

ST5201(130)-KQP 軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所 70307547
ST5201(130)-KQP 軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所 70307547

軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード70307547品番ST5201(130)-KQP
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。
使用可能質量130kg以下
1丁掛け
コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。
軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。

質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする