曜日別特売
KS90T1K30TU LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ 70310625

 

KS90T1K30TU LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ 70310625
KS90T1K30TU LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ 70310625
KS90T1K30TU LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ 70310625

LED棚下照明 超薄型タイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
全光束(Lm)560
消費電力(W)5.4
内容量1本注文コード70310625品番KS90T1K30TU
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。

消費電力(W)5.4全光束(Lm)560定格電圧(V)DC24(±6%)適合W900用材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム寸法(mm)本体のみ:13×8.2×840、電線含む:13×8.2×1040(マグネットはいずれも含む)質量(g)109色温度(K)3000光源色電球色設置場所屋内(スチール棚板など)連結数5LED寿命(時間)約40000調光方式非調光演色指数(Ra)80
注意
※国内専用。
※LEDモジュール設計寿命はLEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
※LED棚下照明 超薄型タイプ KS90T1K57TU 他、棚下照明には別売の専用の電源ケーブルが必要になります。
棚下照明にはオプションパーツが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70310634
2019-05-18
用途: 商品陳列棚の間接照明
建設業・工事業

要注意です。別売りの専用のコンセントがないと使用できない。までは前の人のレビューで分かったので、専用コンセントを頼もうとしたら、どこにも記載が無くて、問い合わせたら、モノタロウでは取り扱いがないと言われました。よくそんな物売ってるなと思いました。光らすのに必ず必要な物なのでせめてコンセント用意してから本体を販売してください。

15が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 70310634
2018-01-17
用途: 施工
教育・研究機関

電源はもちろんのこと、特殊なソケットで接続する必要があることについては一切記述無し。返品無用とあるのもそのためかと納得した次第。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不足情報につきまして追記させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする