曜日別特売
FB-N201P(BK) フリーバンド 1m巻 ELPA 70311088

フリーバンド 1m巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
幅(mm)20
内容量1パック(2本)注文コード70311088品番FB-N201P(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥783
販売価格(税別)
712

簡易結束用
ロールタイプ。優しくしっかり結束できます。

ブラック幅(mm)20材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン全長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする