ELPA
結束バンド カラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
緑
青
緑
赤
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
70311158
品番
KBF-N100050(G)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥207
販売価格(税別)
¥
188
バスケットに入れる
ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
色
緑
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
使用温度範囲(℃)
-40~+85
引張強度(kg)
8.1
最大結束内径(Φmm)
22