KBN-N110030(WH) 結束バンド ビス固定タイプ ELPA 70311605

結束バンド ビス固定タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)112
最大結束内径(Φmm)22
内容量1パック(30本)注文コード70311605品番KBN-N110030(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥124
販売価格(税別)
¥113

ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる

全長(mm)
112
幅(mm)
2.5
材質
66ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
8.1
使用ビス径(mm)
M3
最大結束内径(Φmm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする