KBN-N200030(WH) 結束バンド ビス固定タイプ ELPA 70311648

結束バンド ビス固定タイプKBN-N200030(WH)

商品レビューを投稿する
全長(mm)203
最大結束内径(Φmm)46
内容量1パック(30本)注文コード70311648品番KBN-N200030(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
¥237

ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる

全長(mm)
203
幅(mm)
4.8
材質
66ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
22.2
使用ビス径(mm)
M5
最大結束内径(Φmm)
46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする