曜日別特売
KBR-N100015(WH) 結束バンド リピートタイプ ELPA 70311684

結束バンド リピートタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15本)
全長×幅W(mm)100×7.6
最大結束径(Φmm)20
内容量1パック(15本)注文コード70311684品番KBR-N100015(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥177
販売価格(税別)
161

リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる

全長×幅W(mm)100×7.6材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 壁掛けテレビの設置

コード類の結束作業に使用しました。リピートタイプのため何度も繰り返し取り外しできるため、各配線の長さを何度も調整しながら適正な長さで結束できて、とても迅速かつ正確に作業できました。

対象商品 : 70311702
2023-04-07
用途: リピートタイプは初めてに近いので、未知の世界。
くろちゃまめ本舗

予想外に幅が広い。ちょっと戸惑う。その点、使い方は限られるかもしれない。
ただ、その分、長く使えそう。100円ショップでは買えない商品で、印象レベルで品質感はよい。

対象商品 : 70311702
2022-12-16
用途: チューブの固定時他
製造業

取り外し可能で何度でも再使用が出来るのは色々な用途で使用出来るのでありがたい商品です。

対象商品 : 70311702
2022-08-30
用途: 配線などを束ねる
製造業

普通の結束バンドは一度締めたら切らないといけなかったがこちらは何度でも付け替える事が出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする