HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420

 

HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420
HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420
HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420
HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420
HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420
HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420
HD-BTSPK121 Bluetoothスピーカー HIDISC 70312420

Bluetoothスピーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70312420品番HD-BTSPK121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。

付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)約385出力class 2バッテリー電圧(V)3.7動作温湿度範囲5~40℃/20~80%再生周波数帯域(Hz)180-16k外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm)連続再生時間約3時間バッテリー容量(mAh)800充電方式microUSBRoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間約200時間Bluetoothver5.0通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4-2.48対応コーデックSBC対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 日本舞踊練習時
その他業種

満充電後4曲ほど再生すると、LEDが青色点滅となり、バッテリー切れらしい。
再生時間が短すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする