曜日別特売
- SCG シャコバサボテンの培養土 刀川平和農園 70312847

 

- SCG シャコバサボテンの培養土 刀川平和農園 70312847
- SCG シャコバサボテンの培養土 刀川平和農園 70312847

SCG シャコバサボテンの培養土

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(2L)
内容量1袋(2L)注文コード70312847品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」
1.長期間使用しても粒が崩れにくい硬質原料が主体で通気性、排水性が長持ち。
2.シャコバを健全に育てるカルシウムを含んだ3ヶ月肥効型の元肥入り。
3.粒状活力剤と根腐れ防止材入り。
4.加熱処理済み原料主体で清潔。

用途シャコバサボテン(デンマークカクタス、クリスマスカクタス) 、クジャクサボテン、月下美人、イースターカクタス等適合作物シャコバサボテン(デンマークカクタス、クリスマスカクタス) 、クジャクサボテン、月下美人、イースターカクタス等主原料赤玉土、軽石、ゼオライト、バーミキュライト、籾殻くん炭、粒状活力剤(腐植酸)等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70312847
2022-04-24
用途: シャコバサボテンの植替え用に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合

シャコバサボテンの植替えに失敗ばかりしていたので専用の土を購入しました。まだ変えたばかりですが調子良さそうです。根付くか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする