曜日別特売
- 贅沢な野菜の土 刀川平和農園 70313172

 

- 贅沢な野菜の土 刀川平和農園 70313172
- 贅沢な野菜の土 刀川平和農園 70313172

贅沢な野菜の土

(1件のレビュー)
9日以内出荷特別運賃9日以内出荷とは
内容量1袋(14L)
内容量1袋(14L)注文コード70313172品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

1.化成肥料を使わず、3種類の有機肥料を贅沢に使用した野菜をおいしく育てる安心培養土。
2.使用肥料:「虫がいやがる成分入り有機肥料」椿油粕、トウガラシなどの含有成分により、野菜を強く育てる。・「二価鉄入り有機肥料」天然鉱物由来の二価鉄の働きで光合成促進。さらにミネラル、アミノ酸の働きで味をおいしくする効果が期待できる。・「100%有機原料の肥料」美味しく育てる魚粕、草木灰、なたね油粕をペレット状にした肥料。
3.土内の有用微生物の繁殖を促進し、健全な土壌環境を保てる。

用途野菜類(トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ピーマン・スイカ・ホウレンソウ・コマツナ・レタス等)適合作物野菜類(トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ピーマン・スイカ・ホウレンソウ・コマツナ・レタス等)主原料赤玉土、堆肥、ココナッツピート、ピートモス、バーミキュライト、籾殻くん炭等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313172
2021-06-06
用途: 植え付けの畑の土に混ぜました。
株式会社木内計測サービス業

とても使いやすく、混ざりやすくフカフカになりました。野菜の出来栄えが、期待できます♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする