曜日別特売
POLYZABURO13 BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部 70313208

ポリザブロウ13号商品画像

POLYZABURO13 BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部 70313208
POLYZABURO13 BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部 70313208
POLYZABURO13 BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部 70313208
POLYZABURO13 BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部 70313208
POLYZABURO13 BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部 70313208

BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個(500枚)
幅(mm)260
高さ(mm)380
サイズ(号)13
内容量1個(500枚)注文コード70313208品番POLYZABURO13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HDPEナチュラルの平袋が箱に取り出しやすいように詰め込まれています。
特殊台紙を入れてあるので最後まで簡単に取り出すことができます。
取出口は2箇所あるのでご希望に応じてお使いいただけます。
薄いものよりは破れにくいです。

材質HDPEポリエチレン幅(mm)260高さ(mm)380サイズ(号)13半透明種類平袋入数(枚)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする