LZE-EC エンドカバー PROTERIAL(プロテリアル) 70313305

エンドカバー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可お客様組立品31日以内出荷とは
内容量1個注文コード70313305品番LZE-EC
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥306
販売価格(税別)
278
用途タフトロ端末部の絶縁キャップ(スライドアンカークランプを使用する場合など)適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.01グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする