LZ-GPC8 屋外引締材料(Φ8スプリング付き) PROTERIAL(プロテリアル) 70313400

屋外引締材料(Φ8スプリング付き)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可お客様組立品31日以内出荷とは
内容量1個注文コード70313400品番LZ-GPC8
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。

適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)3.18種類屋外仕様グリーン購入法適合
注意
※一度使用した引締材料は再使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする