PROTERIAL(プロテリアル)
スライドアンカークランプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70313470
品番
LZ-HAR
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
タフトロをブラケットに固定する部品で、固定位置の調整も可能。
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.71
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合