PROTERIAL(プロテリアル)
コレクタ 60A タンデム
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
70313610
品番
60CED
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥27,640
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
適合機種
絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)
2.07
色
ブラシホルダ:オレンジ
種類
標準形
最小回転半径(mm)
1500
リード線長さ(mm)
800
グリーン購入法
適合
注意
※コレクタの標準取付寸法100mmの場合、上側70mm、下側40mm、左右方向にはそれぞれ50mmの追従性があります。
※制御回路などには、コレクタをタンデム(横向きの場合はシングルコレクタ2個)でご使用ください。ただし、信号電圧が弱電仕様の場合は、ブラシ、導体が汚損しますと接触状態が悪くなり電気的離線が発生しやすくなりますので、導体およびブラシ摺動面部の定期的な清掃研磨を実施願います。
※インバータ電源の集電用にはコレクタをタンデムでご使用ください。
※長時間同一箇所での連続運転(停止給電)は行わないでください。長時間の停止給電は接触部が局所的に過熱し、火災、焼損、接触不良の原因となります。