PROTERIAL(プロテリアル)
150A 非張力形 ジョイントセット
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70313725
品番
LZU150-JSN
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む)
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.19
方式
布設:非張力
グリーン購入法
適合