LZU300-JSN 200A,300A 非張力形 ジョイントセット PROTERIAL(プロテリアル) 70313734

200A,300A 非張力形 ジョイントセット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可お客様組立品46日以内出荷とは
内容量1個注文コード70313734品番LZU300-JSN
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む)適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.22方式布設:非張力グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする