まつうら工業
エステルより糸 6号
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
70313935
品番
PET#6 1X750 BK 500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
強度・耐候性に優れるポリエステル糸を使用したより糸(約1mmΦ)です。黒色のため、汚れにくく目立ちにくいです。
用途
小物のハンギングやディスプレイ等に。補修糸などに。
仕様
18本(6号)
材質
ポリエステルスパン
色
黒
長さ(m)
約750
入数
500g巻
太さ(mm)
約1
注意
※強度を必要とする用途には使用しないでください。途中つなぎ目が入る場合があります。