グローブマニア(川西工業)
ニトリル使いきり手袋粉無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
SS
M
L
中指長(cm)
8.1
8.1
7.5
8.3
8.5
色
グリーン
ピンク
グリーン
手の平幅(cm)
8.6
8.6
7.6
9.8
10.7
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
70314098
品番
2061GR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途
食品加工、調理。医療、介護。
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
適合
食品衛生法
厚さ(mm)
0.07
入数(枚)
250
中指長(cm)
8.1
手の平幅(cm)
8.6
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70314098
2061GR-S
55268213
2061GR-S
ニトリル使いきり手袋粉無
グローブマニア(川西工業)
1箱(250枚)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました