VAIO
VAIO Pro PJ ノートPC 12.5インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/12.5型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70314127
品番
VJPJ234000014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター
仕様
顔認証:Windows Hello 対応
色
アーバンブロンズ
質量(g)
916
メモリー容量
16GB
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年
使用CPU
Core i5-1340P (12コア / 16スレッド)
画面サイズ
12.5型ワイドディスプレイ
OS
Windows 11 Pro 64bit
カメラ仕様
CMOS センサー搭載Full HDカメラ
SSD
256GB
駆動時間(時間)
26.25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません