曜日別特売
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687

510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687
510114-BLK-3L TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11 70314687

TOOLアーマー半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1枚注文コード70314687品番510114-BLK-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

TOOLを身に纏うTOOLARMOURです。
前面左右に大容量収納ポケットを装備し、スマホや電子タバコ・手袋などすっきり収納できます。
胸ポケットとペン差しポケットもある着心地のいいTシャツです。
高いストレッチ性も兼ね備え、作業者のストレスを軽減します。
カジュアルなデザインですので普段着としてもスッキリ着こなせます。
両脇には消臭テープを採用、さらにしわになりにくい高弾性繊維を使用しています。

用途ワークウェア。材質ポリエステル100%ブラックサイズ3L胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185機能ストレッチ、消臭、形態安定、吸汗速乾、UVカット95%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする