曜日別特売
A1545 耐突刺し手袋 ウインセス 70314728

A1545 耐突刺し手袋 ウインセス 70314728
A1545 耐突刺し手袋 ウインセス 70314728

耐突刺し手袋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード70314728品番A1545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。
独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。

サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22.5材質インナー:(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット アウター:アラミド繊維(甲)オレンジ (掌)イエロー機能耐切創、耐突き刺し入数(双)1仕様マチなし、左右有

商品説明動画

耐突刺し手袋 商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする