KMC-DLC11-CE-N KMC 11SPEEDチェーン KMC 70315184

KMC 11SPEEDチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70315184品番KMC-DLC11-CE-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,250

最強の表面硬度、そして防錆機能がさらにアップ。
ハイクオリティーな仕上げで摩擦抵抗が少なくメンテナンスが簡単。
アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の11速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。

サイズ1/2″×11/128″リンク数116リンク付属品ミッシングリンクCL555DLCBLACK付き(ミッシングリンクの再利用は出来ません。)仕様DLC/CELESTE適合全ての11スピードシステムに対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする