- [冷凍] ハーゲンダッツ アソートボックス ラバーズ アソート  70ml×6個 ハーゲンダッツ 70315545

商品画像

- [冷凍] ハーゲンダッツ アソートボックス ラバーズ アソート  70ml×6個 ハーゲンダッツ 70315545
- [冷凍] ハーゲンダッツ アソートボックス ラバーズ アソート  70ml×6個 ハーゲンダッツ 70315545
- [冷凍] ハーゲンダッツ アソートボックス ラバーズ アソート  70ml×6個 ハーゲンダッツ 70315545

[冷凍] ハーゲンダッツ アソートボックス ラバーズ アソート 70ml×6個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(420mL×6個)
内容量1セット(420mL×6個)注文コード70315545品番-
販売価格(税込)¥7,331
販売価格(税別)
6,788

ハーゲンダッツを代表する、誰もが好きなフレーバーの詰め合わせ【バニラ】マダガスカル産バニラの甘く豊かな香り【ストロベリー】完熟ストロベリーの果肉と果汁を贅沢に使用【クッキー&クリーム】香ばしいチョコクッキーとクリーミーなバニラ

注意
※要冷凍(-18℃以下)スプーンは封入しておりません。カップに内ぶたはついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする