※商品画像
ハタヤリミテッド
三相200V型コードリール AP・LP型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
コンセント形状
3P(接地付)×3個
3P×3個
3P(引掛け型・接地付)×3個
電線仕様-種別
VCT2.0mm2×4C(接地付)
VCT2.0mm2×3C
VCT
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70316437
品番
AP-202MP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!
現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
質量(kg)
8.2
電圧(V)
250
コンセント形状
3P(接地付)×3個
定格(A)
7
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT2.0mm2×4C(接地付)