※商品画像
ハタヤリミテッド
業務用戦力リール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70316516
品番
BN-30KBF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール
質量(kg)
8.4
電圧(V)
100
定格(A)
6
電線長さ(m)
30
使用場所
屋外