曜日別特売
TT-SB2 吊りの達人セット マーテック 70318483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りの達人セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットチェーン線径(Φmm)6仕様安全係数5以上、フックGBK、マスターリンクB寸法:80mm注文コード70318483品番TT-SB2
参考基準価格(税別)¥153,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要)
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。
専用ボックス付で収納に便利!

用途荷役・運搬作業に最適チェーン線径(Φmm)6使用荷重(t)1本吊/1.1、2本吊/1.5、3本吊/2.3、4本吊/2.3仕様安全係数5以上、フックGBK、マスターリンクB寸法:80mm質量(kg)12.1使用環境温度(℃)-40~200チェーン長(m)2スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70318517
2019-04-10
用途: 機械のメンテナンス時
TFTサービス株式会社建設業・工事業

吊り作業の時に位置調整が出来るので良かった!但しチエーンのリンク数で合わせるので慣れないと何回か調整しないといけないのが残念でした!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする