曜日別特売
VP-621 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70318867

VP-621 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70318867
VP-621 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70318867
VP-621 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70318867

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード70318867品番VP-621
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

暑さ対策に優れ、洗濯耐久性も高い高コストパフォーマンス素材を使用した長袖ジャンパーです。
点タッチ設計により肌への接触面積を減らし、サラッとした肌触りと軽量性で快適な着用感を実現。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向けホワイト機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチトラスコ品番833-8493サイズLL胸囲(cm)116着丈(cm)71仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%裄丈(cm)85生地二重織ピケ性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18860809
2019-09-23
用途: 水産加工
有限会社下北屋製造業

大きなサイズがなくやっと見つけました。機能性もよく着やすく汚れが付きにくいです。

対象商品 : 70318867
2019-04-05
用途: 室内の介護作業
医療・福祉・介護関連業

袖を通したときに感じた腕に触る感触が良いと思う。生地材質の穏やかな装着感に親和性があり、同型3種類で一番良い。着心地もほどよいフィット感で疲れない感じで評価できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする