18236 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット 18236 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70323453

メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット 18236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード70323453品番18236
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥32,800

身体から外へ逃げる熱を皮膚へと再反射し、保温性を高め衣服にこもった汗の水蒸気を素早く放出する透湿性を併せ持つハイブリッド素材。
透湿性裏アルミ素材「MEGA HEAT」による高レベルの保温性+透湿性。
蛍光カラー+反射材・反射プリントによる高視認性。

ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100機能軽量、防水、撥水加工、防風、保温性、透湿、反射機能仕様収納可能蛍光フード、内ポケット、フード調整付、左袖ブランドネーム、反射ワッペン(前立て)、腰部分補強、Tsオリジナル袖口アジャスター・インナーグローブ仕様種別防水防寒ジャケット胸囲(cm)150着丈(cm)81裄丈(cm)98生地マイクロリップ(PUコーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする