曜日別特売
FRTP1 溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ トモヤ 70326007

溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1本注文コード70326007品番FRTP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

防炎加工を施した綿の作業服

用途溶接等火気を扱う現場グレーサイズ3L混率(%)綿99、制電糸1股下(cm)76ウエスト(cm)94ズボン丈(cm)107職業別シーン溶接工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70325982
2023-10-21
用途: 車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

車のフレーム補強のために車の下に潜って溶接しています。スパッタを全身に浴びるので購入しました。なかなか優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 70325982
2021-11-30
用途: 溶接
農・林・水産業

とても良い商品ありがとうございます。
すぐに送って頂いたので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする