曜日別特売
FRTW54 溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服ジャケット トモヤ 70326034

溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服ジャケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード70326034品番FRTW54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服
限界酸素指数(L.O.I)=32以上。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケットは内ポケット(両胸)のみのデザインです。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。

用途溶接等火気を扱う現場ライトグリーンサイズM混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)胸囲(cm)116肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)71職業別シーン溶接工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする