ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC 樋受金具専用ビス(パワートイラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(120本)
1パック(100本)
1パック(80本)
長さ(mm)
38
32
38
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
70326628
品番
10176694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途
樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
38
材質
鉄・ラスパート
質量(g)
208
線径(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧