ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC ステンレス樋受金具専用ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(120本)
1パック(120本)
1パック(100本)
1パック(80本)
1パック(60本)
長さ(mm)
32
32
38
45
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(120本)
注文コード
70326646
品番
10176696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途
樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
32
材質
SUS410・パシペート
質量(g)
218
線径(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧