曜日別特売
10176700 HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70326682

HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(120本)
長さ(mm)32
内容量1パック(120本)注文コード70326682品番10176700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。

用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5長さ(mm)32材質SUS410・ブロンズブロンズ質量(g)223線径(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする