ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(550本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(380本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(280本)
1箱(240本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1箱(80本)
1箱(60本)
長さ(mm)
28
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
125
ねじの呼び
M4.2
M4.2
M4.5
M5.1
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
70326822
品番
49646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製
銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
28
材質
SUS XM7
表面処理
パシペート
質量(g)
750
頭部径(Φmm)
7.7
線径(mm)
4.2