カクダイ
フレキノズル(W30 山20用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
300
注文コード
70329823
品番
795-543-300
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
厨房向け
材質
ステンレス、黄銅、EPDM
寸法L(mm)
300
アズワン品番
64-6487-68
パイプ外径(Φmm)
19