曜日別特売
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638

SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638
SDC4 超軽量ダイレクトボトル スケーター 70330638

超軽量ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(290g)注文コード70330638品番SDC4
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワンプッシュオープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル☆
ネームプレート付きのショルダーベルト。
真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪
誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。
ダイレクトでそのまま飲めるキャップユニット。
飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。
氷が入れやすい広口タイプ。

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル塗装)、キャップ:飽和ポリエステル(PET樹脂)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、底板:エラストマー樹脂寸法(mm)約直径68×高さ230容量(mL)470種類カーズ24保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※火傷の恐れがありますので熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする