FABL カラーストレッチフィルム オーキッド 70330645

カラーストレッチフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード70330645品番FABL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。

用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)20紙管内径(mm)76.2紙管内径(inch)3材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70330645
2020-06-08
用途: 製品の運搬、輸送時
株式会社正栄デリシィ製造業

製品の運搬、輸送時の荷崩れを防ぎながら、光を遮断出来るのでとても良いです。

対象商品 : 70330654
2019-10-07
用途: 倉庫内在庫商品の識別
運輸・通信業

ケース単位で出荷してくれる中で一番安かった。
商品も良いし、またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする