スケーター
ワンプッシュダイレクトボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(150g)
容量(mL)
約480
注文コード
70330699
品番
PDDR5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。
プッシュ式フタで簡単オープン♪
底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
材質
キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴ、クッション:エラストマ、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)
約直径72×高192
容量(mL)
約480
種類
カーズ23
耐熱温度(℃)
(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140、(クッション:エラストマー)70
注意
※プラスチック製品ですので当たり所によっては衝撃で破損します。お取扱いの際は強い衝撃を与えないようお気を付け下さい。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※お取扱いの際には商品パッケージの説明書きをよくご確認ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。