曜日別特売
LBD2 ダイカットランチボックス スケーター 70330708

LBD2 ダイカットランチボックス スケーター 70330708
LBD2 ダイカットランチボックス スケーター 70330708

ダイカットランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(95g)注文コード70330708品番LBD2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カーズのマックイーンのデザインをしたお弁当箱♪
かぶせ弁当にランチベルト付なので安心して持ち運びできます。
フタをはずして電子レンジOKです。
中子付なのでおかずを詰めるのに便利です。
名前シール付き。

材質フタ・本体・中子:ポリプロピレン、ランチベルト:天然ゴム寸法(mm)約170×93×43容量(mL)本体約310、中子約120種類カーズ_2耐熱温度(℃)(フタ・本体・中子:ポリプロピレン)140
注意
※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。変形・破損・図柄剥離、変色の原因となります。
※アルカリ性洗剤、又はオレンジオイル系洗剤は図柄剥離、変色する事がありますので使用しないでください。
※保温庫には使用しないでください。
※熱い食品を入れた時はよく冷ましてからフタをしてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする