スケーター
抗菌シール容器3個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70331164
品番
SRS3SAG
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト☆彡兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ・・・というのもいいかもしれませんね!パッキンが無いからお手入れも簡単♪フタを外して電子レンジOK!!
材質
フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
L:140×90×51、M:129×80×44、S:119×69×37
色
バーガCONミックス
容量(mL)
L:400、M:280、S:180
加工
練込/全体
耐熱温度(℃)
フタ:-20~60、本体:-20~140
全質量(g)
150
使用
抗菌剤:無機抗菌剤
電子レンジ
○
室数
1
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。