曜日別特売
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 70331566

CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 70331566
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 70331566
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 70331566
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 70331566
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 70331566
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 70331566

抗菌箸スプーンコンビセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(109g)注文コード70331566品番CCA1AG
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

食器洗い乾燥機OKのお箸・スプーンとケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前が書けるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、ハシ:AS樹脂、スプーン:ステンレス鋼[持ち手:ABS樹脂]寸法(mm)ケースサイズ:約 横198×縦60×高さ16、ハシ:約165、スプーン:約 全長130種類はたらくクルマ加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く)耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100、(本体:ポリプロピレン)140、(ハシ:AS樹脂)100、(持ち手:ABS樹脂)100全質量(g)約110使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする