曜日別特売
SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600

SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600
SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600
SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600
SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600
SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600
SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600
SSSC4 ステンレス一層ボトル スケーター 70331600

ステンレス一層ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(151g)注文コード70331600品番SSSC4
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

胃腸への負担が少なく、代謝UPやむくみ、便秘の改善にもつながると言われている常温水。常温ドリンクを飲むのにおすすめの1層ステンレスボトル!ダイレクト飲み口。軽い1層構造。丈夫で錆びにくい!底カバー付きで変形しにくい。

材質本体:ステンレス鋼、キャップ・フタ・リング:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー寸法(mm)約 直径72×高さ165容量(mL)約380種類バーガーコンクス
注意
※保冷保温性能はありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫は絶対に使用しないでください。
※熱い物を入れないでください。やけどの原因になります。
※冷たい飲み物を入れた場合、本体表面に水滴が発生しますので、取り扱いには十分注意してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする