Harvest moon
PUショルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
ダークレッド
オレンジ
イエロー
ブラック
グレー
ピンク
ブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70332449
品番
4757
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シンプルなデザインの合皮ショルダーバッグです。
コンパクトなデザインで使いやすく、ちょっとした外出や、通勤などのデイリーユースとして、旅行・トラベルシーンのサブバッグとして便利にお使い頂けます。
材質
合成皮革
色
グレー
縦(cm)
25
横(cm)
20.5
マチ(cm)
9.5