曜日別特売
- [冷凍]  Delcy 生パスタ フィットチーネ Delcy 70334917

商品画像

- [冷凍]  Delcy 生パスタ フィットチーネ Delcy 70334917
- [冷凍]  Delcy 生パスタ フィットチーネ Delcy 70334917

[冷凍] Delcy 生パスタ フィットチーネ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(540g×4袋)
内容量1セット(540g×4袋)注文コード70334917品番-
販売価格(税込)¥2,698
販売価格(税別)
2,498

レンジで簡単!?もちもち生パスタ【生パスタ】乾燥パスタとは異なる弾力やもちもち食感、小麦の香りが特徴です。ソースと良く絡む平麺タイプです。簡便×時短調理茹でたパスタを冷凍しているので、電子レンジで3分温めるだけで完成します。柔軟で弾力性の強いグルテンを豊富に含み、パスタに最適とされる「デュラム小麦のセモリナ」を100%使用しています。

注意
※-18℃以下で保存してください。冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
※一度解けたものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでおやめください。
※冷凍庫の扉の開閉による温度変化の影響で、めんの一部が白く乾燥して固くなる等、品質が変化することがあります。
※開封後は、製品が乾燥しないように袋の口を閉じて保管し、お早めにお召し上がりください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする