TOP
カジュアルSGヘルメットHAT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ベージュ
ピンク
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70335154
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
女性に似合うハット型ヘルメット
用途
自転車用ヘルメット
仕様
アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
色
ピンク
形式
ソフトシェル インモールド成形
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
54~57